{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 15 mm | |
Support | ER 32 | |
Norme | ISO 15488-B | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 470 E | |
⌀ ext. D | 33 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309000 15 | |
EAN / GTIN | 4045197151605 | |
Réf. fabricant | 309000 15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ER 15 mm
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
16,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
15,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
19,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 32 | ER 25 | ER 40 |
⌀ ext. D | 33 | 26 | 41 |
⌀ serrage nominal d | 15 | 15 | 15 |
Norme | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Précision de concentricité | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 470 E | 430 E | 472 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |