{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 6 mm | |
Support | ER 40 | |
Norme | ISO 15488-B | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Type | 472 E | |
⌀ ext. D | 41 mm | |
Longueur totale L | 46 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308990 6 | |
EAN / GTIN | 2050001765765 | |
Réf. fabricant | 13717010600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ER 6 mm
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
32,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
19,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 41 mm | 41 mm |
Longueur totale L | 46 mm | 46 mm |
⌀ serrage nominal d | 6 mm | 6 mm |
Norme | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 472 E | 472 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |