• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de serrage ER 10 mm

Réf.: 308990 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 10 mm
Support ER 40
Norme ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Type 472 E
⌀ ext. D 41 mm
Longueur totale L 46 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308990 10
EAN / GTIN 2050001765345
Réf. fabricant 13717011000

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, par ex. ⌀ 10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).