{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 8 mm | |
Support | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 429 E | |
⌀ ext. D | 26 mm | |
Longueur totale L | 34 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308962 8 | |
EAN / GTIN | 4045197645111 | |
Réf. fabricant | 308962 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs 8 mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
28,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
73 article(s) en stock
35,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 25 | ER 25 |
⌀ ext. D | 26 | 25,7 |
Longueur totale L | 34 | 34 |
⌀ serrage nominal d | 8 | 8 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 429 E | 4282 E |