{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 10 mm | |
Support | ER 25 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 429 E | |
⌀ ext. D | 26 mm | |
Longueur totale L | 34 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308962 10 | |
EAN / GTIN | 4045197645135 | |
Réf. fabricant | 308962 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince de serrage ER avec joint et gicleurs, ER 25, ⌀ serrage nominal d: 10mm
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
27,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
109 article(s) en stock
34,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
306 article(s) en stock
19,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 25 | ER 25 | ER25 |
⌀ ext. D | 26 mm | 25,7 mm | 26 mm |
Longueur totale L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 429 E | 4282 E | 429 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |