{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 15 mm | |
Support | ER 25 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Type | 429 E | |
⌀ ext. D | 25,7 mm | |
Longueur totale L | 34 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308946 15 | |
EAN / GTIN | 2050001767448 | |
Réf. fabricant | 13725011500 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ER avec joint 15 mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
59,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
28,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
29,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
20,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
21,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 25 | ER 25 | ER 32 | ER25 | ER32 |
⌀ ext. D | 25,7 | 26 | 33 | 26 | 33 |
Longueur totale L | 34 | 34 | 40 | 34 | 40 |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 429 E | 429 E | 469 E | 429 E | 469 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |