Pince de serrage ER avec joint 14 mm

Réf.: 308946 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 14 mm
Support ER 25
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Type 429 E
⌀ ext. D 25,7 mm
Longueur totale L 34 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308946 14
EAN / GTIN 2050001765260
Réf. fabricant 13725011400

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

Avec joint pour arrosage interne (utilisation possible jusqu’à 60 bars), le serrage est limité à la cote nominale. Similaire ISO 15488-A.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier