{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 2,5 mm | |
Support | ER 20 | |
Norme | ISO 15488-B | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Type | 428 E | |
⌀ ext. D | 21 mm | |
Longueur totale L | 31,5 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308911 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001764683 | |
Réf. fabricant | 13714010250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince de serrage ER, ER 20, ⌀ serrage nominal d: 2,5mm
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
26,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock
27,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 20 | ER11 |
⌀ ext. D | 21 mm | 11,3 mm |
Longueur totale L | 31,5 mm | 18 mm |
Norme | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 428 E | 4031 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |