{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 11 mm | |
Support | ER 20 | |
Norme | ISO 15488-B | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Type | 428 E | |
⌀ ext. D | 21 mm | |
Longueur totale L | 31,5 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308911 11 | |
EAN / GTIN | 2050001766564 | |
Réf. fabricant | 13714011100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ER 11 mm
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
22,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
14,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 20 | ER 20 |
Longueur totale L | 31,5 | 31,5 |
⌀ serrage nominal d | 11 | 11 |
Norme | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Précision de concentricité | ≤ 5 | ≤ 10 |
Type | 428 E | 428 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |