{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour cône | 40 | |
Propriété de l'alésage | sans alésage | |
Norme pour les tirettes | ISO 7388 | |
⌀ moyeu D | 22,5 mm | |
⌀ tête D1 | 18,95 mm | |
Longueur totale L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Filetage M | M16 | |
Couple de serrage maximal | 50 Nm | |
Pour cône SA avec code couleur | SA 40 | |
Ouverture | 18 mm | |
Type de produit | Tirettes |
Référence article | 308660 40 | |
EAN / GTIN | 4045197151001 | |
Réf. fabricant | 308660 40 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tirette étanche 40
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock
11,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
14,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
591 article(s) en stock
11,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock
8,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
188 article(s) en stock
9,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
9,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ moyeu D | 22,5 | 23 | 23 | 25,1 | 23 | 23 |
Longueur totale L | 44,5 | 54 | 54 | 53 | 60 | 60 |
L1 | 16,25 | 26 | 26 | 25,1 | 35 | 35 |
Couple de serrage maximal | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ouverture | 18 | 19 | 19 | 22 | 19 | 19 |
Propriété de l'alésage | sans alésage | sans alésage | sans alésage | sans alésage | sans alésage | sans alésage |
Type de produit | Tirettes | Tirettes | Tirettes | Tirettes | Tirettes | Tirettes |