• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin pour fraises à queue filetée, cylindrique M8X50

Réf.: 308553 M8X50
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de filetage M Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M8×50
Support PSC 63
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 74,5 mm
⌀ alésage D1 8,5 mm
⌀ ext. D 13 mm
Long. utile L1 50 mm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308553 M8X50
EAN / GTIN 4067263110088
Réf. fabricant 308553 M8X50

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour fraises à queue filetée.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier