{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M12×50 | |
Support | PSC 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | |
Arrosage interne | oui | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 74,5 mm | |
⌀ alésage D1 | 12,5 mm | |
⌀ ext. D | 21 mm | |
Long. utile L1 | 50 mm | |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
Référence article | 308553 M12X50 | |
EAN / GTIN | 4067263110101 | |
Réf. fabricant | 308553 M12X50 |