{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 25 mm | |
Support | HSK-A 63 A = 120 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage | Obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ ext. D | 52,5 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
⌀ D3 | 52,5 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308297 25 | |
EAN / GTIN | 4045197701626 | |
Réf. fabricant | 308297 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrin de frettage avec arrosage et paroi renforcée, HSK-A 63 A = 120, ⌀ serrage D1: 25mm
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
257,55 €
126,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
171,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
252,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
277,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Longueur de col cote A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC |