• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin de frettage avec arrosage et paroi renforcée 20 mm

Réf.: 308297 20
Remise
303,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Arrosage: Obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 20 mm
Support HSK-A 63 A = 120
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Arrosage Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 120 mm
⌀ ext. D 52,5 mm
⌀ D2 33 mm
⌀ D3 43,2 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308297 20
EAN / GTIN 4045197701619
Réf. fabricant 308297 20

Description

Exécution:

  • Acier résistant aux hautes températures.
  • Réglage de la longueur d’outil intégré, course de réglage 10 mm.
  • Pour HSS et carbure.
  • Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec alésage Balluffchip.
  • Traitement par microbillage.
  • Avec arrosage et filetages obturables.

Avantage(s):

Construction optimisée. Action d'amortissement des vibrations, meilleur état de surface de la pièce, protège la broche et l'outil.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6. Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l’air chaud.

Accessoire(s):

Rallonges pour mandrins de frettage 302410302416. Appareils de frettage, accessoires 354210 − 304755.