Mandrin de frettage Mandrin Power Shrink Chuck avec Safe-Lock 8 mm

Réf.: 307940 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Arrosage: Obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 8 mm
Support HSK-A 100 court
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Arrosage Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Sécurité d’extraction des outils Safe-Lock h6
Longueur de col cote A 85 mm
⌀ ext. D 60 mm
⌀ D2 21 mm
Profondeur de serrage max. LE 36 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307940 8
EAN / GTIN 4034221166760
Réf. fabricant A10.140.08.37

Description

Exécution:

Mandrin de frettage pour un rendement maximal lors de l’usinage hautes performances (HPC). La conception optimisée allie grande rigidité et amortissement des vibrations. Cela protège la machine, la broche et l’outil.
  • La sécurité d’extraction Safe-Lock empêche toute extraction involontaire de l’outil.
  • Capacité d’enlèvement de copeaux accrue grâce à des vitesses de rotation, des avances et une profondeur de coupe supérieures.
  • Délais d’usinage réduits.
  • Fonctionnement très silencieux, ce qui permet d’améliorer la qualité d’état de surface et de protéger l’outil, la broche et la machine.
  • Avec trous filetés pour l’équilibrage à l’aide de vis.
  • Avec alésages Cool Jet obturables.
  • Avec vis de réglage de longueur (course de réglage 10 mm).

Utilisation:

Pour le serrage d’outils à queue cylindrique dans la tolérance h6 avec affûtage Safe-Lock. Convient pour tous les types d’appareils de frettage, par ex. appareils de frettage inductifs, à contact et à l’air chaud.

Accessoire(s):

Fraises avec affûtage Safe-Lock, voir fraises carbure monobloc.
Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, appareils de frettage 354210354450, jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.

Remarque(s):

Autres mandrins de frettage avec Safe-Lock disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires