{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | |
Queue | Safe-Lock h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 26 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,6 mm | |
Longueur totale L | 64 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 220290 8 | |
EAN / GTIN | 4034221136954 | |
Réf. fabricant | F2004NNL0800SDA |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc HAIMER MILL SAFE-LOCK 8 mm
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
54,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
151 article(s) en stock
57,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
69,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock
66,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 90 | 90 | 90 | 90 |
Bague de couleur | Sans | Jaune | Jaune | Jaune |
Longueur de coupe Lc | 19 | 19 | 19 | 24 |
Angle d'hélice | 32 | 42 | 42 | 42 |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | e8 | e8 | e8 |
Type | N | W | W | W |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC |