{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | |
Queue | Safe-Lock h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 15 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 3,8 mm | |
Longueur totale L | 58 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 220290 4 | |
EAN / GTIN | 4034221136923 | |
Réf. fabricant | F2004NNL0400SDA |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise carbure monobloc HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 4mm
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
38,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
170 article(s) en stock
12,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlTiN | non revêtu |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D |
⌀ dents DC | 4 mm | 4 mm |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | 7 mm |
Angle d'hélice | 32 degré | 45 degré |
Nombre de dents Z | 4 | 3 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |