{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | HSK-A 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 105 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
L3 | 59 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Filetage M | M16×1 | |
Douille de réduction adaptée | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307517 20 | |
EAN / GTIN | 4062406242091 | |
Réf. fabricant | 307517 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit 20 mm
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
370,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
380,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
463,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69882-7 | DIN 69893; DIN 69893 |
Longueur de col cote A | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Alésage Balluffchip | oui | oui | oui |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | Oui, à 80 bars max. | oui |
⌀ serrage D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | HPC; UGV |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |