{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | HSK-A 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 95 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
L3 | 47 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Filetage M | M10×1 | |
Douille de réduction adaptée | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307517 12 | |
EAN / GTIN | 4062406242077 | |
Réf. fabricant | 307517 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit 12 mm
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
370,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
380,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
463,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 32 mm | 32 mm | 24 mm |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69882-7 | DIN 69893; DIN 69893 |
Alésage Balluffchip | oui | oui | oui |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |