{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M16×224 | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Vibration | Amortissement | |
Longueur de col cote A | 250 mm | |
⌀ alésage D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ ext. D | 40 mm | |
Long. utile L1 | 224 mm | |
L2 | 5 mm | |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
Référence article | 307038 M16X224 | |
EAN / GTIN | 4045197942975 | |
Réf. fabricant | 307038 M16X224 |