Mandrin pour fraises à queue filetée Antivibratoire, forme conique M12X174

Réf.: 307038 M12X174
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × longueur L1 Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Filetage M M12×174
    Support HSK-A 63
    Norme de porte-outils DIN 69893; ISO 12164-1
    Forme A
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV
    Vibration Amortissement
    Longueur de col cote A 200 mm
    ⌀ alésage D1 12,5 mm
    ⌀ D2 21 mm
    ⌀ ext. D 40 mm
    Long. utile L1 174 mm
    L2 5 mm
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 307038 M12X174
    EAN / GTIN 4045197942906
    Réf. fabricant 307038 M12X174

    Description

    Exécution:

    Avec RFID / alésage Balluffchip. Forme conique. Exécution anti-vibratoire.

    Utilisation:

    Pour fraises à queue filetée.

    Accessoire(s):

    Rallonge 301342, réducteur 301344, conduit d'arrosage 309880, clé pour conduit d'arrosage 309890.

    Remarque(s):

    Mandrins ou rallonges en carbure monobloc pour fraises à queue filetée 301374301379 et 301361301368.