{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse intérieur | 1 | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 8 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 8 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 25 mm | |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins |
Référence article | 306750 1 | |
EAN / GTIN | 4045197505101 | |
Réf. fabricant | 306750 1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Douille de réduction pour queue CM avec filetage 1
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
106,67 €
51,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
83,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
124,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
62,26 €
41,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 50 mm |
⌀ ext. D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Forme | A | A | A | ADB |
Précision de concentricité | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Cône morse intérieur | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins |