{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse intérieur | 1 | |
Support | HSK-A 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 8 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 110 mm | |
⌀ ext. D | 25 mm | |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins |
Référence article | 306970 1 | |
EAN / GTIN | 4045197290557 | |
Réf. fabricant | 306970 1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Douille de réduction pour queue CM avec tenon 1
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
143,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
96,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
70,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 100 | HSK-A 63 | SA 40 court |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 7388-1 |
⌀ ext. D | 25 | 25 | 25 |
Forme | A | A | ADB |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Cône morse intérieur | 1 | 1 | 1 |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins |