{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 60 mm | |
⌀ serrage D1 | 60 mm | |
Support | HSK-A 100 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ ext. D | 140 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 40 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 60 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 60 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 306675 60 | |
EAN / GTIN | 4045197721273 | |
Réf. fabricant | 306675 60 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-fraises avec arrosage 60 mm
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
450,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
128,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ mandrin d1 | 60 | 60 |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 40 | 40 |
Clé spéciale adaptée 309840 | 60 | 60 |
⌀ serrage D1 | 60 | 60 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 60 | 60 |