{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 16 mm | |
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | HSK-A 100 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 50 mm | |
⌀ ext. D | 38 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 17 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 16 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 16 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 306675 16 | |
EAN / GTIN | 4045197290342 | |
Réf. fabricant | 306675 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises avec arrosage, HSK-A 100 court, ⌀ mandrin d1: 16mm
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
172,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
121,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
141,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
118,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
144,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
Longueur de col cote A | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ ext. D | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Forme | A | A | A | A | A |
Clé spéciale adaptée 309840 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 |
Type de produit | Mandrins porte-fraises | Mandrins porte-fraises | Mandrins porte-fraises | Mandrins porte-fraises | Mandrins porte-fraises |