• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrins à pinces ER de précision HiRunER 40

Réf.: 305532 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 40
⌀ serrage D1 3-26 mm
Support HSK-A 100 A = 100
Norme de porte-outils DIN 69893; ISO 12164-1
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Arrosage interne oui
Plage de serrage 3 mm - 26 mm
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 62 mm
Ecrou de serrage ER de rechange 309617 40
Clé de serrage ER 309748 ; 309749 40
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 305532 40
EAN / GTIN 4045197869982
Réf. fabricant 305532 40

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés; toutes les queues avec finition dure pour un fonctionnement plus silencieux. Avec RFID/alésage Balluffchip, écrou de serrage hautes performances jusqu’à 25000 min-1.

Avantage(s):

  • Excellente précision de concentricité dans le système (mandrin + pince de serrage + écrou de serrage), concentricité de 3 µm avec une pince de serrage de 2 µm, concentricité de 6 µm avec une pince de serrage de 5 µm.
  • Forces de serrage extrêmes (jusqu’à un facteur 2 comparé aux mandrins ER standard).
  • Effet d’atténuation des vibrations grâce à l’écrou de serrage double (version mini en une seule pièce).

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans pinces suivant DIN 6499 − types A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage de précision.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880,
Clé à douilles 309890,
Pinces de serrage ER Fahrion 308901309432.
Clé à ergot 628400 et/ou clé dynamométrique 309749 ou 628520.

Remarque(s):

  • Uniquement pour ⌀ nominaux jusqu’à la tolérance de ⌀ de queue h 10.
  • Ecrou de serrage pas en combinaison avec un disque d’étanchéité.
  • Toujours utiliser le mandrin à pinces de précision en combinaison avec l’écrou de serrage de précision 309617, 309618.
  • Utiliser en combinaison avec des pinces de serrage Fahrion.
  • Retrait nécessaire de la bague bleue des pinces de serrage ER 2 µm Fahrion HP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange