• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de pinces de montage 4 pièces (interne)

Réf.: 3041999
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3041999
EAN / GTIN 4010886951026
Réf. fabricant 3041999
Article hors catalogue L60160 5784

Description

Description:

Pour circlips intérieurs
Avec des mâchoires droites et coudées à 90

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 165 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 315 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non