Jeu de pinces de montage 4 pièces (externe)

Réf.: 3041980
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pince pour circlips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3041980
    EAN / GTIN 4010886951019
    Réf. fabricant 3041980
    Article hors catalogue L60160 5145

    Description

    Description:

    Composition courante Pointes enfoncées en acier à roulement hautement résistant à l'usure Géométrie de pointe anti-torsion pour circlips extérieurs Particulièrement adaptée aux endroits difficiles d'accès Avec mâchoires droites et coudées à 90

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 165 mm
    • Hauteur totale [mm]: 30 mm
    • Longueur totale [mm]: 315 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires