• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de tournevis 7 pcs TX

Réf.: 3037401
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3037401
EAN / GTIN 4010886950456
Réf. fabricant 3037401
Article hors catalogue L60160 5313

Description

Description:

Poignée 2C en T avec trou d'accrochage

Caractéristique(s):

  • Version: avec trou de suspension
  • Forme de la lame: Rond
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé
  • Traitement de la pointe de sortie: bruni
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Hexagone d'entraînement: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires