• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Tournevis avec poignée 2K-T

Réf.: 2516934
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2516934
EAN / GTIN 4010886933169
Réf. fabricant 2516934
Article hors catalogue L60160 597

Description

Description:

Poignée d'aile à 2 composants pour un couple élevé lors du desserrage ou du serrage
L'aile allongée offre un support optimal pour le coude de la main

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie TX (intérieur): T15
  • Version: avec trou de suspension
  • Forme de la lame: Rond
  • pour vis de taille: M3,5 - M4
  • Longueur totale [mm]: 152 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Matériau du manche: Composant souple (élastomère thermoplastique), composant dur (plastique renforcé de fibres de verre)
  • Longueur de la lame: 125 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé
  • Ouverture de clé Torx [mm]: 3,27
  • Traitement de la pointe de sortie: bruni
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non