{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | BT 30 A = 85 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC; UGV | |
Longueur de col cote A | 85 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 303435 20 | |
EAN / GTIN | 4067263265238 | |
Réf. fabricant | 303435 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin expansible hydraulique étroit Master Chuck, type AD, BT 30 A = 85, ⌀ serrage D1: 20mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
330,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
478,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock
215,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 30 A = 85 | BT 40 A = 120 | BT 30 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Forme | AD | AD | AD |
⌀ serrage D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC; UGV | UGV; HPC | UGV |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |