{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | BT 30 A = 85 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC; UGV | |
Longueur de col cote A | 85 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ ext. D | 32 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 303435 12 | |
EAN / GTIN | 4067263265214 | |
Réf. fabricant | 303435 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrin expansible hydraulique étroit Master Chuck, type AD, BT 30 A = 85, ⌀ serrage D1: 12mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
330,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
382,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
484,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
215,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 18 mm | 20 mm | 32 mm |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
⌀ ext. D | 32 mm | 49,5 mm | 40 mm | 46 mm |
⌀ serrage D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC; UGV | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |