{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 27 mm | |
⌀ serrage D1 | 27 mm | |
Support | BT 50 A = 100 | |
Norme | DIN 6357 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 58 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 27 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 27 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 303045 27 | |
EAN / GTIN | 4250122616306 | |
Réf. fabricant | 506.11.27.100 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises avec arrosage, type ADB, BT 50 A = 100, ⌀ mandrin d1: 27mm
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
108,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
138,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
59,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Longueur de col cote A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ ext. D | 58 mm | 60 mm | 60 mm |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ serrage D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 6,3 à 18000 min-1 |
Type de produit | Mandrins porte-fraises | Mandrins porte-fraises | Mandrins porte-fraises |