{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 25 | |
Support | BT 40 court | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
Longueur de col cote A | 60 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Ecrou de serrage ER de rechange | 25 | |
Clé de serrage ER | 25 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 302760 25 | |
EAN / GTIN | 4250122612278 | |
Réf. fabricant | 406.02.16.60 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin à pinces ER Type ADB 25
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
57,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
174,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
62,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
104 article(s) en stock
76,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 40 court | PSC 63 court | BT 30 A = 60 | BT 30 court |
Longueur de col cote A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ ext. D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Pour pinces ER | 25 | 25 | 25 | 25 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | UGV | UGV |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |