{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 25 | |
⌀ serrage D1 | 1-16 mm | |
Support | BT 30 court | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
Longueur de col cote A | 60 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Ecrou de serrage ER de rechange 309580 | 25 | |
Clé de serrage ER 309680 | 25 | |
Exécution | BT-DC | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 303690 25 | |
EAN / GTIN | 4062406249588 | |
Réf. fabricant | 303690 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin à pince ER Type AD 25
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
90,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
188,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
73,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | BT 30 court | PSC 63 court | BT 30 A = 60 |
Norme de porte-outils | JIS B6339 ;JIS B6339 | ISO 26623-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Longueur de col cote A | 60 | 60 | 60 |
⌀ ext. D | 42 | 42 | 42 |
Plage de serrage | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |