{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 1-16 mm | |
Support | SA 40 | |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ ext. D | 60 mm | |
Longueur totale L | 163 mm | |
Filetage M | M16 | |
Ecrou de serrage de rechange 309670 | 2 - 25 | |
Clé à ergot adaptée 628400 | _58/62 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 302475 2-25 | |
EAN / GTIN | 4062406110581 | |
Réf. fabricant | 302475 2-25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin à pinces OZ 2-25 mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
73,20 €
67,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
146 article(s) en stock
105,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 | SA 40 A = 70 |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 70 | 70 |
⌀ ext. D | 60 | 60 |
Clé à ergot adaptée 628400 | _58/62 | 58 / 62 |
⌀ serrage D1 | 1-16 | 2-25 |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |