{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 25 mm | |
Support | SA 50 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Arrosage | Obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Sécurité d’extraction des outils | Safe-Lock h6 | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 78 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Profondeur de serrage max. LE | 58 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 302307 25 | |
EAN / GTIN | 4034221062789 | |
Réf. fabricant | 50.440.25.37 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrin de frettage Mandrin Power Shrink Chuck avec Safe-Lock, SA 50 court, ⌀ serrage D1: 25mm
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
645,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
103,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
131,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
155,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
185,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ ext. D | 78 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Précision de concentricité | 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |