{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | SA 50 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Arrosage | Obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Sécurité d’extraction des outils | Safe-Lock h6 | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 55 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Profondeur de serrage max. LE | 47 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 302307 12 | |
EAN / GTIN | 4034221062758 | |
Réf. fabricant | 50.440.12.37 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin de frettage Mandrin Power Shrink Chuck avec Safe-Lock 12 mm
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
645,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
117,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
181,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 26 mm | 20 mm |
Support | SA 50 court | SA 40 ultra-court | SA 40 A = 120 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Forme | ADB | ADB | ADB |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |