{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 18 mm | |
Support | SA 50 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 302288 18 | |
EAN / GTIN | 2050001689979 | |
Réf. fabricant | 15.306.50.18.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de frettage 18 mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
183,82 €
91,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
129,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm |
Support | SA 50 court | SA 30 court |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Forme | ADB | ADB |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 18 mm | 18 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |