{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 14 mm | |
Support | SA 50 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 302288 14 | |
EAN / GTIN | 2050001689955 | |
Réf. fabricant | 15.306.50.14.Z |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de frettage 14 mm
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
183,82 €
87,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
103,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
155,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
129,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Support | SA 50 court | SA 40 court | SA 50 court | SA 30 court |
Longueur de col cote A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ ext. D | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |