{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 8 mm | |
Support | SA 40 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 302235 8 | |
EAN / GTIN | 4045197288301 | |
Réf. fabricant | 302235 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de frettage 8 mm
Sur demande
Disponibilité
143 article(s) en stock
120,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
122 article(s) en stock
152,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
169,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 court | SA 40 court | SA 40 court |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 80 | 80 | 80 |
⌀ ext. D | 27 | 27 | 27 |
Forme | ADB | ADB | ADB |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC |