{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | SA 50 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 103,2 mm | |
⌀ D2 | 64 mm | |
⌀ ext. D | 70 mm | |
Long. utile L1 | 84,1 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Filetage M | M16×1 | |
Douille de réduction adaptée | 302180; 302175 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 302053 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544416 | |
Réf. fabricant | 302053 32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit, type ADB, SA 50, ⌀ serrage D1: 32mm
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
379,95 €
267,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
204,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
356,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
359,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
⌀ ext. D | 70 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Forme | ADB | ADB | ADB | ADB |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | UGV; HPC | UGV; HPC |
Douille de réduction adaptée | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 |