{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | SA 50 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
⌀ ext. D | 49,5 mm | |
Long. utile L1 | 61,5 mm | |
L2 | 33 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Filetage M | M12×1 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 302053 16 | |
EAN / GTIN | 4062406544393 | |
Réf. fabricant | 302053 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit, type ADB 16 mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
447,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
385,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
310,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
400,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 90 |
⌀ ext. D | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 34 |
Forme | ADB | ADB | ADB | ADB |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | Oui, à 80 bars max. | Oui, à 80 bars max. | oui |
Course de réglage V | 10 | 10 | 10 | 10 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |