{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M5 | |
Support | ⌀ d = 12 mm | |
Queue ⌀ d | 12 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Vibration | amorti | |
⌀ alésage D1 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Long. utile L1 | 60 mm | |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
Référence article | 301373 M6X105 | |
EAN / GTIN | 4062406274825 | |
Réf. fabricant | 301373 M6X105 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils Densimet® pour fraises à queue filetée M6X105
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
445,00 €
196,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
124,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
129,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
76,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
78,00 €
65,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 10 | 21 | 21 | 18 | 10 |
Support | ⌀ d = 12 mm | ⌀ d = 32 mm | ⌀ d = 25 mm | ⌀ d = 20 mm | ⌀ d = 12 mm |
⌀ alésage D1 | 6,5 | 12,5 | 12,5 | 10,5 | 5,5 |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui | oui |
L2 | 24 | 77 | 67 | 5 | |
Long. utile L1 | 60 | 105 | 87,5 | 68,7 | 20 |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée | Mandrins pour fraises à queue filetée | Mandrins pour fraises à queue filetée | Mandrins pour fraises à queue filetée | Mandrins pour fraises à queue filetée |