{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | ⌀ d = 20 mm | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ alésage D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Longueur totale L | 160 mm | |
Long. utile L1 | 68,7 mm | |
L2 | 67 mm | |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
Référence article | 301353 M10X67 | |
EAN / GTIN | 4062406107420 | |
Réf. fabricant | 301353 M10X67 |