{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M6 | |
Support | ⌀ d = 12 mm | |
Queue ⌀ d | 12 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Vibration | Amortissement | |
⌀ ext. D | 9,8 mm | |
⌀ alésage D1 | 6,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 110 mm | |
Long. utile L1 | 60 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 301361 M6X110 | |
EAN / GTIN | 4045197871688 | |
Réf. fabricant | 301361 M6X110 |