Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue filetée ⌀ d = 12 mm M5X100

Réf.: 301361 M5X100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × L Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Vibration: Amortissement

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Filetage M M5
    Support ⌀ d = 12 mm
    Queue ⌀ d 12 mm
    Arrosage interne oui
    Vibration Amortissement
    ⌀ ext. D 9,8 mm
    ⌀ alésage D1 5,5 mm
    Longueur totale Ltot 100 mm
    Long. utile L1 60 mm
    Type de produit Holex rallonge micrometre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 301361 M5X100
    EAN / GTIN 4062406544553
    Réf. fabricant 301361 M5X100

    Description

    Exécution:

    Rallonge en carbure monobloc avec propriétés antivibratoires, tolérance de queue h6, modèle long et étroit.

    Utilisation:

    Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.