• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin pour forets à plaquettes Type ADB 25 mm

Réf.: 301287 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ queue D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ queue D1 25 mm
Support SA 50
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Longueur de col cote A 70 mm
⌀ ext. D 45 mm
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrin pour forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301287 25
EAN / GTIN 4062406104993
Réf. fabricant 301287 25

Description

Exécution:

  • Vis sans tête décalée de 0,4 mm par rapport au logement conique dans le foret.
  • Lors du serrage, le ⌀ élargi de l’embase est plaqué contre la surface de contact.
  • Le meilleur maintien ainsi obtenu permet une avance supérieure.
  • Grande précision de concentricité grâce à la surface de contact rectifiée avec précision de 3 µm.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Exécution - image:

Foret à plaquettes
Porte-outils
Surface de contact rectifiée
Type ADB

Utilisation:

Pour la fixation de tous les forets à plaquettes normalisés suivant DIN 6595, partie 1.

Adapté(s) pour:

Tous les forets à plaquettes avec queue cylindrique suivant DIN 6595, partie 1.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, vis de rechange 309907, 309908.