{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 27 mm | |
⌀ serrage D1 | 27 mm | |
Support | SA 40 A = 200 | |
Norme | DIN 6357 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 8 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Vibration | Amorti | |
Longueur de col cote A | 200 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
⌀ D2 | 58 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 21 mm | |
L2 | 155 mm | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 301133 27 | |
EAN / GTIN | 4045197723345 | |
Réf. fabricant | 301133 27 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraises conique, SA 40 A = 200, ⌀ mandrin d1: 27mm
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
139,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
103,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
147,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
134,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 A = 200 | SA 40 moyen | SA 40 A = 160 | SA 40 A = 120 |
Longueur de col cote A | 200 mm | 60 mm | 160 mm | 120 mm |
⌀ ext. D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ mandrin d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 8 000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |