• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mandrin porte-fraises Type ADB avec arrosage 27 mm

Réf.: 301035 27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6357
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage: Non obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 27 mm
⌀ serrage D1 27 mm
Support SA 40 A = 120
Norme DIN 6357
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Arrosage Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 6 µm
Méthode d'usinage HPC
Longueur de col cote A 120 mm
⌀ ext. D 50 mm
Longueur mandrin de fraisage L4 21 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 27
Clé spéciale adaptée 309840 27
Type de produit Mandrins porte-fraises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301035 27
EAN / GTIN 4045197762870
Réf. fabricant 301035 27

Description

Exécution:

  • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
  • Série courte.
  • Surface de contact agrandie.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Avec 4 trous d'arrosage.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange